Motion
AN100-NIST
Termoanemómetro CFM compacto estilo paleta: certificado NIST, mide el flujo de aire, la velocidad del aire y la temperatura
Artículo MI #03179842
No. Fabricante AN100-NIST
Precio321.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Termoanemómetro CFM compacto estilo paleta: certificado NIST, mide el flujo de aire, la velocidad del aire y la temperatura
Artículo MI #03179842
No. Fabricante AN100-NIST
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
Precio321.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estándar de calibración
    Certificado NIST
  • Incluye
    Cable 3.9Ft (120Cm), batería 9V , funda protectora de goma y maletín de transporte
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de medición
    Flujo de aire, velocidad del aire y temperatura
  • Mediciones tomadas
    cfm, cmm, ft/min, km/h, nudos, m/s, mph, °C, °F
  • Tipo de medidor
    Termoanemómetro
  • Detalles del sensor
    Paleta con cable de 3.9 pies
  • Tipo de sensor
    Álabe

Descripción general

Descripción del fabricante
AN100-NIST ANEMÓMETRO CON NIDO, AN100
  • Visualización simultánea del flujo de aire o la velocidad del aire más la temperatura ambiente
  • Las dimensiones del área fáciles de configurar (pies2 o m2) se almacenan en la memoria interna del medidor para el siguiente encendido
  • Promedio de 20 puntos para el flujo de aire
  • Precisión de velocidad del 3% mediante rueda de paletas de rodamiento de bolas de baja fricción de 2.83"D (72mm) en cable 3.9ft (120cm)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo