Especificaciones
Dimensiones
- Resolución0.01 pH, 0.1°
Detalles
- Precisión±0.01 pH, ±1.8 °F / ±1 °C
- Detalles adicionalesResistente al agua según el estándar Ip57
- IncluyeFrasco de 1.5 ml KCI, 2 conexiones de referencia, 2 herramientas de extracción, 4-3V pilas de botón CR-2032, correa para el cuello de 48 pulgadas, tapón protector, electrodo de pH recargable, copa de muestra
- Catálogo del fabricante
- Rangos de mediciónpH de 0 a 14 , pH de 23 a 194 °F
- Mediciones tomadasTemperatura, pH
- Tipo de medidorMedidor de pH/temperatura