Motion
MA120
Multímetro - Mandíbula Abierta, Pantalla Digital, Corriente AC 200 A
Artículo MI #03179859
No. Fabricante MA120
Precio104.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro - Mandíbula Abierta, Pantalla Digital, Corriente AC 200 A
Artículo MI #03179859
No. Fabricante MA120
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
Precio104.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    32 mm
  • Dimensiones
    164 mm X 65 mm x 32 mm
  • Peso
    6.2 oz

Detalles

  • Apagado automático
    Sí
  • Rango automático
    Sí
  • Tipo de batería
    AAA
  • La mejor precisión de voltaje CC
    ±3 %
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Características y beneficios
    • Linterna • Medición de frecuencia a través de la pinza • Rango automático
  • Color de la carcasa
    Naranja
  • Capacidad de la mordaza
    0.7 in (17mm}
  • Medición de corriente CA máx.
    200 A
  • Medición de corriente CC máx.
    200 A
  • Funciones de medición
    Corriente CC, frecuencia, corriente CA
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 32 a 86 grados F
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Abra la mordaza
  • Categoría de seguridad
    CAT III 300V
  • Clasificación de seguridad
    Cat III 300V

Descripción general

Descripción del fabricante
MA120 PINZA AMPERIMÉTRICA, MINI, CA/CC CONNCV
  • Linterna
  • Medición de frecuencia a través de la pinza
  • Rango automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo