Especificaciones
Detalles
- Precisión±4 % FS
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- Gama de velas de pie200–2000–5000 Fc
- IncluyeBatería 9V , sensor de luz con cable de 45 pulgadas, cubierta protectora y funda con soporte
- Gama Lux2000–20000–50000 Lux
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorVela de pie/Medidor de luz auxiliar
Descripción general
- Visualización simultánea de velas de pie o Lux y tipo de iluminación
- Gran pantalla LCD de 1.4" (1999 unidades)
- % muestra el diferencial desde el punto de referencia
- Recalibración "CERO"
- Utiliza fotodiodo de precisión y filtro de corrección del color
- Mediciones corregidas de coseno y color
- La precisión del ±4% se mejora al seleccionar el tipo de iluminación (Tungsten/Día, Fluorescente, Sodio, Mercurio)
- Registro/recuperación de lecturas MIN, MAX y AVG, retención de datos más apagado automático
- Interfaz serie RS232 integrada, software opcional