Especificaciones
Detalles
- Precisión±5 %
- Estándar de calibraciónCertificado NIST
- IncluyeClip de bolsillo y batería de litio 3V
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorMedidor de temperatura/humedad
- Humedad relativaDel 10 al 90 %
- Rango de temperatura14 a 122 °F
Descripción general
- Visualización simultánea de temperatura (°C/°F) y humedad relativa
- Máx./mín. y retención de datos
- La utilidad de autocalibración incorporada permite realizar calibraciones de campo con botellas de calibración de humedad relativa opcionales
- Incluye medidor con clip para bolsillo y batería de litio 3V