Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad36 mm
- Dimensiones183 Al. x 64 An. x 36 Pr. mm
- Medición de voltaje de CC máximo400 V CC
- Peso6.2 oz
Detalles
- La mejor precisión de voltaje CC±1 % + 2 dígitos
- Tipo de visualizaciónDigital
- Color de la carcasaVerde
- Medición de corriente CA máx.30 A
- Medición de corriente CC máx.30 A
- Medición de voltaje de CA máximo400 V CA
- Funciones de mediciónCorriente CA, tensión CA, corriente CC, tensión CC, frecuencia
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de sondaSonda de sujeción