Especificaciones
Dimensiones
- Resolución0.01 pH, 0.1 mg/l, 0.1 °F/°C, 0.1 μS
Detalles
- Precisión±0.01 pH, ±1.8 °F / ±1 °C, ±2 % FS
- Detalles adicionalesResistente al agua: cumple con el estándar IPS7
- Incluye4-3V CR-2032 BotónBaterías, 48 pulg. Tira para el cuello, Celda de conductividad, Tapa protectora del sensor, Copa de muestras con tapa
- Catálogo del fabricante
- Rangos de mediciónDe 32 a 149 °F
- Mediciones tomadasConductividad, salinidad, TDS
- Tipo de medidorMedidor de conductividad/TDS/salinidad