Especificaciones
Dimensiones
- Resolución0.1 °F/°C, 0.01ppm
Detalles
- Precisión±0.01 ppm, ±1.8 °F / ±1 °C
- Detalles adicionalesAmplio rango dinámico de medición de hasta 10 ppm (utilice el método de dilución para 10 a 50 ppm)
- Catálogo del fabricante
- Rangos de mediciónDe 0.01 a 10.00 ppm, de 23 a 194 °F
- Mediciones tomadasCloro
- Tipo de medidorMedidor de cloro