Especificaciones
Detalles
- Precisión±5 %
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- IncluyeClip para bolsillo
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorMedidor de temperatura/humedad
- Humedad relativaDel 10 al 85 %
- Rango de temperatura14 a 122 °F
Descripción general
- Humedad: de 20 a 90% HR (±5% HR)
- Temperatura: de 14 a 122°F o de -10 a 50°C
- Precisión: ±5% HR; ±2°F, ±1°C
- Máx/Mín con inClear en función