Motion
TCU0805BU-2-8-X6

SMC CORP OF AMERICA
TCU0805BU-2-8-X6

Tubos en espiral de poliuretano - Solo aire, 5 mm, 0.197 in ID, 8 mm, 0.313 in OD
Artículo MI #03180494
No. Fabricante TCU0805BU-2-8-X6
Precio58.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
TCU0805BU-2-8-X6

Tubos en espiral de poliuretano - Solo aire, 5 mm, 0.197 in ID, 8 mm, 0.313 in OD
Artículo MI #03180494
No. Fabricante TCU0805BU-2-8-X6
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
Precio58.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del tubo
    0.197 pulg., 5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.313 pulg., 8 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Azul
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Número de tubos
    2
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TCU0805BU-2-8-X6 BOBINA DE TUBO

También puede gustarle

Los clientes también compraron