Motion
BST20X47-1BP4

NTN
BST20X47-1BP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, Ancho de 15 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #03180718
No. Fabricante BST20X47-1BP4
Price$486.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BST20X47-1BP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, Ancho de 15 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #03180718
No. Fabricante BST20X47-1BP4
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
Su precio$486.55/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Outside Diameter  
    47 mm
  • Overall Width  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.27 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BST20X47-1BP4 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359032857
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    37500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    BST
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359032857

Descripción general

Descripción del fabricante
BST20X47-1BP4 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron