Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje.750-16 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de entrada1.6250 en junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1-1/16 en junta tórica SAE
- Altura total170.2 mm
- Longitud total227.2 mm
- Ancho general154 mm
- Tamaño de la rosca del puerto1-1/16–12 AAG;1-5/8–12 AAG
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de controlCompensador de flujo y presión no ajustable
- Desplazamiento25.2 cm3/r
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Ubicación del puerto de drenajeParte superior (parte inferior tapada)
- Rango del compensador de flujoNinguna
- Rotación de entradaRotación izquierda
- Tipo de eje de entrada13T 16/32 DP Spline
- Par continuo máximo208 N-m
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.3600 rpm
- Parada de volumen máx.Con parada de volumen máx.
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Ubicación del puertoTrasero con puerto
- Tipo de puertoCódigo 61 Brida dividida
- SeriePVE
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación