Motion
P4B522-USAF-315TTAH USAF

Dodge
P4B522-USAF-315TTAH USAF

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero inoxidable
Artículo MI #03180866
No. Fabricante P4B522-USAF-315TTAH USAF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B522-USAF-315TTAH USAF

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero inoxidable
Artículo MI #03180866
No. Fabricante P4B522-USAF-315TTAH USAF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475768103

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B522USAF315TTAH BLK DE LA PILA 039123