Motion
2090BK
Casco de soldadura - Termoplástico, negro
Artículo MI #03181409
No. Fabricante 2090BK
Precio111.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casco de soldadura - Termoplástico, negro
Artículo MI #03181409
No. Fabricante 2090BK
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
Precio111.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Área de visualización
    5.25 pulg. x 4.50 pulg.
  • Altura de la ventana
    4-1/2 pulg.
  • Anchura de ventana
    5-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    Alcalina AAA
  • Características y beneficios
    • Todos los cascos de soldadura Titan están hechos de nailon • Más ligeros que la fibra de vidrio y extremadamente duraderos • El diseño patentado y galardonado de Titan proporciona al usuario un peso ligero equilibrado • Casco de soldadura económico
  • Tipo de arnés
    Trinquete
  • Color del casco
    Negro
  • Gráficos del casco
    Ninguna
  • Material del casco
    Termoplástico
  • Tipo de casco
    Pasivo
  • Tono de lente
    10
  • Número de sensores de arco
    2
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Línea de productos
    Futura de Tigre
  • Serie
    Negro Titan
  • Estándares cumplidos
    Cumple con ANSI Z87.1, certificación CUL para cumplir con CAN/CSA-Z94.3
  • Velocidad de conmutación
    No calificado
  • Tipo
    Casco de soldadura
  • UPC_NO
    662463720484

Descripción general

Descripción del fabricante
2090-BK 4 1/2" X5 1/4" WD VISION, BLANCO
  • Todos los cascos de soldadura Titan están hechos de nailon
  • Es más ligero que la fibra de vidrio y extremadamente duradero
  • El diseño patentado y galardonado del Titan proporciona al usuario un equilibrio de ligereza
  • Casco de soldadura económico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno