Motion
4199DGN
Ventana del protector facial - Material de apionato, color verde, 9-3/4 x 19 x 0.06 pulg. Ventana
Artículo MI #03181456
No. Fabricante 4199DGN
Precio30.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventana del protector facial - Material de apionato, color verde, 9-3/4 x 19 x 0.06 pulg. Ventana
Artículo MI #03181456
No. Fabricante 4199DGN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la ventana
    9-3/4 x 19 x 0.06 pulg.
  • Altura de la ventana
    9-3/4 pulg.
  • Grosor de la ventana
    0.06 pulg.
  • Anchura de ventana
    19 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1+, CSA Z94.3
  • Compensación
    F400, F500, FH66
  • UPC_NO
    662463150069
  • Color de ventana
    Verde
  • Material de la ventana
    Propionato
  • Tipo de ventana
    Ventana

Descripción general

Descripción del fabricante
4199-DGN 0,060" 9 3/4 X 19" VERDE OSCURO
  • Fabricado con propionato duradero de 0.060" de grosor
  • Gran combinación de protección contra impactos, resistencia química y claridad
  • Disponible en anchos de 3 para satisfacer necesidades ambientales específicas
  • Cumple con las normas ANSI Z87.1 y está certificado según CSA Z94.3
  • 12 por paquete

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno