Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la ventana9-3/4 x 19 x 0.06 pulg.
- Altura de la ventana9-3/4 pulg.
- Grosor de la ventana0.06 pulg.
- Anchura de ventana19 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1+, CSA Z94.3
- CompensaciónF400, F500, FH66
- Tono de lente5
- Material de la ventanaPropionato
- Tipo de ventanaVentana