Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la ventana8 x 16-1/2 x 0.06 pulg.
- Altura de la ventana8 pulg.
- Grosor de la ventana0.06 pulg.
- Anchura de ventana16-1/2 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1, CSA Z94.3
- UPC_NO662463360109
- Color de ventanaTono IR/UV 5
- Material de la ventanaPropionato
- Tipo de ventanaVentana
Descripción general
- El propionato moldeado ofrece la mejor protección contra el uso cruzado y facilidad de instalación;
- Para uso exclusivo con protectores faciales de doble corona de fibra metálica (FM400DCCLC y FM500DCCL);
- Tono de soldadura 5 Tint con protección IR y UV;
- Amplia cobertura