Motion
706GY
Casco de Soldadura, Gris, Fibra de Vidrio, 2x4-1/4 pulg.
Artículo MI #03181629
No. Fabricante 706GY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casco de Soldadura, Gris, Fibra de Vidrio, 2x4-1/4 pulg.
Artículo MI #03181629
No. Fabricante 706GY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Área de visualización
    4.25 pulg. x 2.00 pulg.
  • Altura de la ventana
    2 pulg.
  • Anchura de ventana
    4.2500 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    Parte delantera de elevación, carcasa inferior curvada
  • Tipo de arnés
    Trinquete
  • Color del casco
    Gris
  • Gráficos del casco
    Ninguna
  • Material del casco
    Fibra de vidrio
  • Tono de lente
    10
  • Número de Upc del fabricante
    662463721054
  • Número de sensores de arco
    0
  • Línea de productos
    Superglas
  • Serie
    Clásico Tigerhood
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1
  • Velocidad de conmutación
    No calificado
  • Tipo
    Pasivo
  • Tipo de ventana
    Elevación delantera

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEVADOR DELANTERO DE 706 2"X4 1/4", ESTILO CURVO
  • Parte delantera de elevación, carcasa inferior curvada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo