Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la ventana9-3/4 x 19 pulg.
- Altura de la ventana9-3/4 pulg.
- Anchura de ventana19 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1+, CSA Z94.3
- CompensaciónF400, F500, F71, FH66, FM70
- UPC_NO662463150205
- Material de la ventanaAcero
- Tipo de ventanaVentana
Descripción general
- Pantalla ancha, vista ampliada