Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo2222 pulg.
- Tamaño del puerto del motorColector
- Tamaño del eje de salida1 pulg. recto - Llave Woodruff
- Altura total5.27 pulg.
- Longitud total6.77 pulg.
- Ancho general3.87 pulg.
- Peso13.20 lb
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, perno 2 : 101.6 [4.00] diám. X 6.1 [.24] Piloto, 14.35 [.565] Diám.
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto realPuertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)
- Caudal continuo15 gpm
- Desplazamiento8.00 pulg.3/r
- Presión intermitente172 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo355 rpm
- Tipo de puerto del motorColector
- Tipo de montaje2-Bolt
- Configuración de puertosPuertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie T
- Tipo de ejeEstriado
Descripción general
- Alta eficiencia
- Funcionamiento suave a baja velocidad
- Mayor vida útil del motor (especialmente en condiciones de baja velocidad)
- Flexibilidad de diseño
- Capacidad para optimizar los diseños según las necesidades de su aplicación
- Amplía el rendimiento sin fugas