Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.37 pulg.
- Longitud total3.50 pulg.
- Ancho general2.00 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 12 (1-1/16–12 ONU)
Detalles
- AccionamientoPiloto
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-16-2
- Sexo de conexiónMujer
- Presión establecida en fábrica122 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula de alivio de presión
- Material de la carcasaAcero
- Fuga164 cc/min
- Número de catálogo del fabricante02-171424
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo300 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Viscosidad máxima105 sus
- Presión mínima de trabajo34 bar
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaAcero
- Par de la válvula en la cavidad108-122 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo