Motion
2808-12
Manguera de teflón Aeroquip (Eaton) serie 2808 - 5/8 pulg. de D.I., 0.84 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1750 psi, presión de ráfaga de 7000 psi, cubierta de cable de acero bañado en latón, tubo de teflón
Artículo MI #03182404
No. Fabricante 2808-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de teflón Aeroquip (Eaton) serie 2808 - 5/8 pulg. de D.I., 0.84 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1750 psi, presión de ráfaga de 7000 psi, cubierta de cable de acero bañado en latón, tubo de teflón
Artículo MI #03182404
No. Fabricante 2808-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    6.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -12
  • Altura
    0.84 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.64 pulg.
  • Longitud
    1.00 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.84 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.84 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.08 pulg.
  • Peso
    0.30 lb
  • Ancho
    0.84 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Aire caliente, vapor y la mayoría de las aplicaciones químicas
  • Aplicaciones
    Aire caliente, vapor y la mayoría de las aplicaciones químicas
  • Presión de estallido
    7000 psi
  • Color
    Acero
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Extruido con cubierta trenzada
  • Color de la cubierta
    Acero
  • Material de la cubierta
    Acero inoxidable
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Alambre de acero chapado en latón
  • Presión de la manguera
    1750 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable de acero
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambre de acero inoxidable
  • Material del tubo interior
    Teflón
  • Número de catálogo del fabricante
    2808-12
  • Número de Upc del fabricante
    678146079282
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1750 psi
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Presión máxima de trabajo
    1750 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -100 °F
  • Temperatura mínima
    -100 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 500 a -100 °F
  • Clasificación de presión
    1750 psi
  • Estándares cumplidos
    USCG
  • Material del tubo
    Teflón
  • Aplicaciones típicas
    Aire caliente, vapor y la mayoría de las aplicaciones químicas
  • UPC_NO
    678146079282
  • Presión de trabajo
    1750 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    500°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -100°F

Descripción general

Descripción del fabricante
2808-12 MANGUERA
  • Soporta la vibración y la impulsión
  • Impermeabilidad a la degradación
  • Amplio rango de temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"