Motion
16026C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03182442
No. Fabricante 16026C3
Precio860.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03182442
No. Fabricante 16026C3
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
Su precio$860.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    16026C3 BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 16026C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 130mm y 200mm , construido para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    16026C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176522970
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176522970

Descripción general

Descripción del fabricante
16026C3 BRG