Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.13 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.13 pulg.
- Altura total2.69 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20 UNF
- Peso0.18 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónOrificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 180 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SeriePOSB
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de rosca-20UNF
- UPC_NO4549557049835
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación