Motion
KHR206
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 30 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03182520
No. Fabricante KHR206
Precio50.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 30 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03182520
No. Fabricante KHR206
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
Su precio$50.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    35.7 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.4063 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1150 kgf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    KHR200
  • UPC_NO
    0808250103072

Descripción general

Descripción del fabricante
KHR206 30MM CUELLO ECÉNTRICO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"