Motion
UCHP208

NTN
UCHP208

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - calibre de 40 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #03183258
No. Fabricante UCHP208
Precio238.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCHP208

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - calibre de 40 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #03183258
No. Fabricante UCHP208
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
Precio238.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.7500 pulg., 70.0 mm
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    7.1 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC208
  • País de origen
    JP
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    HP208
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359220438
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC208
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359220438

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHP208 BLOQUE DE ALMOHADA