Motion
ARJ310-01BG
Regulador de aire miniatura - 15 a 100 psi
Artículo MI #03183417
No. Fabricante ARJ310-01BG
Precio33.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire miniatura - 15 a 100 psi
Artículo MI #03183417
No. Fabricante ARJ310-01BG
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
Precio33.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje, manómetro
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión máxima establecida
    101.5 psi
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Serie/sistema
    ARJ310
  • Ajustar rango de presión
    15 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARJ310-01BG REGULADOR, MINIATURA
  • Regulador miniatura, ARJ310
  • Compacto y ligero (70g)
  • Permite un paso de montaje más pequeño (18.3mm)
  • Admite dos tipos de roscas
  • Accesorio de un solo toque disponible

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo