Especificaciones
Dimensiones
- Altura total18.620 pulg.
- Longitud total16.140 pulg.
- Ancho general9.450 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Peso18 kg
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento104 °F
- Flujo de aire máximo13.07 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento36 °F
- Tipo de refrigeranteR 134.a
- Punto de rocío estándar50 °F
- Corriente de suministro1.2/1.3 A
- Frecuencia de suministro50/60 Hz
- Fase de suministro1
- Tensión de alimentación200/220 V CA
Descripción general
Descripción del fabricante
IDF3E-20 SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
- Funcionamiento a 50/60 Hz
- Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F (50°C)
- Caudal máx. en condiciones nominales: 241 scfm 12.4 m3/min (ANR) @37°F (3°C) PDP
- Las: NPT conexiones son estándar, hay disponibles adaptadores R/Rc
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad