Motion
MHSH3-40D

SMC
MHSH3-40D

MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #03183539
No. Fabricante MHSH3-40D
Precio602.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MHSH3-40D

MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #03183539
No. Fabricante MHSH3-40D
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
Precio602.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Cerrado Ancho  
    15 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    19 mm
  • Longitud total
    66 mm
  • Ancho general
    72 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estas garras utilizan el mismo diseño de leva de cuña que el MHS3 , pero agregan un orificio pasante central para un actuador de empuje central opcional. Esto garantiza la liberación adecuada de la pieza de trabajo. El pequeño tamaño de las unidades las hace adecuadas para aplicaciones de recogida y colocación de final de brazo o espacio limitado.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Orificio pasante de 3 dedos (estilo cuña y leva)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    118 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    97 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHSH3-40D MHS, AIRE ESTILO PARRALLEL

También puede gustarle