Motion
RNA499
Artículo MI #03183648
No. Fabricante RNA499
Precio40.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03183648
No. Fabricante RNA499
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
Precio40.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • En general Ancho  
    11 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    6600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA499 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 11 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para conjuntos mecánicos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    6310 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA499 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle