Motion
AL50-N06-1Z

SMC
AL50-N06-1Z

LUBRICADOR
Artículo MI #03183790
No. Fabricante AL50-N06-1Z
Precio173.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AL50-N06-1Z

LUBRICADOR
Artículo MI #03183790
No. Fabricante AL50-N06-1Z
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
Precio173.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    50
  • Altura total
    10.00 pulg.
  • Longitud total
    3.54 pulg.
  • Ancho general
    90 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    2.4459 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los lubricadores de estilo modular de la serie AL proporcionan una lubricación precisa del equipo aguas abajo. La tasa de caída de aceite se puede ajustar en función de los requisitos del equipo. El diseño modular de AL permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.
  • Capacidad del recipiente
    4.40 oz
  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Ninguna
  • Incluye
    Tanque de 1000 cm3, placa de identificación, placa de precaución
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Caudal máximo
    247 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Aceite Capacidad  
    4.56 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Serie
    AL
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AL50-N06-1Z LUBRICADOR
  • Lubricador de tipo modular con tanque
  • Tamaños de cuerpo disponibles: 30 ~ 60
  • Tipo de rosca: M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Variedad de opciones disponibles