Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno220 mm
- Diámetro mín. del orificio220 mm
- Exterior Diámetro285 mm
- Longitud total166 mm
- Peso27.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo110 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-220
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible1570 kN/lbs
- UPC_NO842058104374
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.