Motion
B602407
Casquillos sin llave - Serie B106 , 4.4375 in ID, 6.1020 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #03184103
No. Fabricante B602407
Precio303.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 4.4375 in ID, 6.1020 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #03184103
No. Fabricante B602407

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio303.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 35
  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    18951 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7720 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    44627 lb
  • Exterior Diámetro  
    6.1020 pulg.
  • Longitud total
    45 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12x35
  • Peso
    6.400 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    105 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B602407
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    8251 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    44627 lb
  • UPC_NO
    662345044554

Descripción general

Descripción del fabricante
B602407 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 4-7/16"

You May Also Like