Motion
Conduct-O-Flex 4.5 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
Conduct-O-Flex 4.5 in x 25 ft

Manguera de conducto - Manguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno negro de doble capa de 4.500 in de D.I., 25 ft de longitud, recubierta con un elastómero conductor reforzado con una hélice de alambre de acero elástico, material de poliéster, 16.00 psi
Artículo MI #03184164
No. Fabricante Conduct-O-Flex 4.5 in x 25 ft
Precio30.63 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Conduct-O-Flex 4.5 in x 25 ft

Manguera de conducto - Manguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno negro de doble capa de 4.500 in de D.I., 25 ft de longitud, recubierta con un elastómero conductor reforzado con una hélice de alambre de acero elástico, material de poliéster, 16.00 psi
Artículo MI #03184164
No. Fabricante Conduct-O-Flex 4.5 in x 25 ft
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
Precio30.63 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    3.150 pulg.
  • Diámetro interior
    4.500 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Peso
    0.65 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Control estático
  • Recubrimiento
    Neopreno,elastómero conductivo
  • Color
    Negro
  • Relación de compresión
    3.7:1
  • Construcción
    Manguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno negro de doble capa recubierta con un elastómero conductor reforzado con una hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    Poliéster
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1020450025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    23.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de alambre de acero elástico
  • Serie
    Flexaust® Conduct-O-Flex
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 250 °F
  • Sustancia transportada
    Polvo
  • Presión de trabajo
    16.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1020450025 4-1/2" ID X 25' CONDUCT-O-FLE
  • Buena resistencia al aplastamiento y resistencia a la tracción
  • El revestimiento de neopreno ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos
  • Buena flexibilidad
  • Más duradero que las mangueras de algodón de doble capa
  • La alta conductividad reduce el peligro de acumulación estática y permite que la acumulación electrostática escape cuando se conecta a tierra correctamente
  • Nivel de resistividad de la superficie: 10³ - 10⁵ ohmios/cuadrado
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo