Motion
MAS2112 1 3/4 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
MAS2112 1 3/4 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03184178
No. Fabricante MAS2112 1 3/4 PILLOWBLK ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MAS2112 1 3/4 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03184178
No. Fabricante MAS2112 1 3/4 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • En general Altura  
    4.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    7.1250 pulg.
  • Ancho general
    3.1250 pulg.
  • Peso
    9.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21300 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210828462

Descripción general

Descripción del fabricante
MAS2112 ND P BLK FLTG CONND BRG