Motion
12.01.18 D 05  BN4 /-2.625

HYDAC CORP
12.01.18 D 05 BN4 /-2.625

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #03184546
No. Fabricante 12.01.18 D 05 BN4 /-2.625
Precio384.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
12.01.18 D 05 BN4 /-2.625

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #03184546
No. Fabricante 12.01.18 D 05 BN4 /-2.625
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
Precio384.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    67.3 mm | 2.65 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg. | 152.4 mm
  • Longitud total
    18 pulg. | 457.2 mm

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    BN

Descripción general

Descripción del fabricante
12.01.18 D 05 BN4 /-2.625

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"