Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoL150
- Grosor del elemento0,880 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Diámetro exterior4.560 pulg.
- Peso0.29 lb
Detalles
- Número de pieza del concentrador compatibleLC150
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoAraña cruzada a presión - Sin anillo
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante68514412002
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144120021
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieLC
- Capacidad de par1240 pulg.
- UPC_NO685144120021