Motion
NJ232C3

NTN
NJ232C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 160 mm D.I., 290 mm D.E., 48 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03184594
No. Fabricante NJ232C3
Precio5,146.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ232C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 160 mm D.I., 290 mm D.E., 48 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03184594
No. Fabricante NJ232C3
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
Precio5,146.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    2.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    30.203 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de alta resistencia sin remaches con orificios cuadrados
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359121773
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • UPC_NO
    4547359121773

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ232C3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good