Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor11 oz
- Altura7.99
- Longitud2.41
- Peso neto11 oz.
- Gravedad específica0.89
- Contenido de VOC0.01
- Peso0.9
- Ancho2.36
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- ColorAmarillo
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Características y beneficios• Libera tuercas, pernos y bloqueos atascados.• Disuelve el óxido y corta la grasa.• Bajo olor, 0% de COV y seguro en superficies pintadas.• Cumple con 50 estados.• Incluye un lubricante sólido Cerflon® de última generación para una protección antiagarrotamiento superior y una lubricación duradera.
- Punto de inflamación200 °F
- Clasificación de inflamabilidad del GHSAerosol inflamable (categoría 2)
- Número de Upc del fabricante078698120157
- Temperatura máxima de funcionamiento130 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-15 °F
- Calificación NSFNo calificado
- Base penetrantePetróleo
- SerieAceite penetrante
- TipoPenetrante
Descripción general
- Libera tuercas, pernos y bloqueos atascados.
- Disuelve el óxido y corta la grasa.
- Bajo olor, 0 % de COV y seguro en superficies pintadas.
- Cumple con 50 estados.
- Incluye un lubricante sólido Cerflon® de última generación para una protección antiagarrotamiento superior y una lubricación duradera.