Motion
521H15ARL3000

THOMSON (ALTRA)
521H15ARL3000

Riel de perfil de bola estándar de guía lineal - Serie: 500, riel de 15 mm, estándar
Artículo MI #03184698
No. Fabricante 521H15ARL3000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
521H15ARL3000

Riel de perfil de bola estándar de guía lineal - Serie: 500, riel de 15 mm, estándar
Artículo MI #03184698
No. Fabricante 521H15ARL3000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    15 mm
  • Altura total
    15.70 mm
  • Longitud total
    3000 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M4

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Tipo de raíl
    Calidad H, precisión estilo A
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
RAIL SERIE 521H15A3000 500 3000MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo