Motion
380274-3
380274-3
Artículo MI #03186210
No. Fabricante 380274-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
380274-3
Artículo MI #03186210
No. Fabricante 380274-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 3/4 pulg.

Detalles

  • Desplazamiento
    26.5 cm3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Caudal máximo
    68.1431808 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Serie
    V20
  • Tipo de eje
    Roscado con llave Woodruff
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
V20 1P 8P 3C 11 BOMBA MÓVIL
  • Diseño modular de 12 paletas con presión equilibrada
  • Reduce el ruido y las pulsaciones de flujo
  • Amplia gama de desplazamientos disponibles