Motion
4L230R
Correa trapezoidal FHP - Sección 4L , Ancho superior 1/2 in, 1 hebra, Longitud exterior nominal 23 in, Suave
Artículo MI #03186848
No. Fabricante 4L230R
Precio9.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal FHP - Sección 4L , Ancho superior 1/2 in, 1 hebra, Longitud exterior nominal 23 in, Suave
Artículo MI #03186848
No. Fabricante 4L230R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    23 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    PS fraccional
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    785201422881
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -50 °F
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 250 °F
  • Circunferencia exterior
    23.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, endurecimiento y acristalamiento
  • Sección
    4L
  • UPC_NO
    785201422881

Descripción general

Descripción del fabricante
4L230R Correa en V Durapower II FHP
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good