Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5 pulg.
- Ancho de carrera interior3.75 pulg.
- Ancho exterior3.625 pulg.
- Diámetro total5.375 pulg.
- Ancho general3.6250 pulg.
- Peso19.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Arrastrar par0.63 pies-libras
- LubricaciónAceite
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMR600A1-1/2FB CL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288501701
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Arrastrar normal sobre ejecución0.63 pies-libras
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm700 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm2100
- SerieSerie M
- Capacidad de par2250
Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria MR es para carreras exteriores de alta velocidad. Incorpora una construcción de leva única que utiliza fuerza centrífuga para minimizar el arrastre de leva