Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpoM3, M5 estándar
- Tipo de puerto de salidaM5 x 0.8 hembra con rosca ISO
- Tamaño del tubo6 (DE) mm
Detalles
- MediciónSalida del medidor
- Tipo de tuberíaCodo
- Rosca estándarSalida del medidor
Descripción general
- Controlador de velocidad a prueba de manipulaciones con accesorios de un solo toque
- El caudal se puede ajustar con una herramienta especial
- Protección adicional contra el funcionamiento accidental
- Codo o estilo universal
- Control de entrada o salida del medidor
- Tamaños de cuerpo: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Varios tamaños de diámetro exterior de puerto y tubo tanto en pulgadas como en sistema métrico