Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter20 mm
- Altura total26 mm
- Longitud total95 mm
- Ancho general40 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi185 N
- Fuerza de empuje a 100 psi220 N
- Tamaño de la varillaM6x1
- Tamaño de la varilla / RoscaM6x1 ISO macho
- Accidente cerebrovascular30 mm
Details
- Detalles adicionalesEl cilindro de montaje libre de doble acción de varilla simple no giratoria CUK serie ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en tamaños de orificio de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen capacidades de interruptor automático, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de interruptor empotradas y topes de goma estándar.
- Tipo de cilindro compactoVarilla no giratoria
- País de origenCN
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCU
- ImánNinguna
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.08 MPa
- Tipo de montajeEstándar
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.08 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCU
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
Descripción del fabricante
CUK20-30D CILINDRO
- Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
- Longitudes de carrera de hasta 50mm
- Varilla no giratoria
- Doble acción
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad