Motion
H800S-030-MR
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 20, SAE, hembra, 30 gpm Caudal máx.
Artículo MI #03188626
No. Fabricante H800S-030-MR
Precio3,993.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 20, SAE, hembra, 30 gpm Caudal máx.
Artículo MI #03188626
No. Fabricante H800S-030-MR
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
Precio3,993.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    3 gpm
  • Tamaño del puerto
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Eléctrico
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de ajuste final
    Roscado
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +5000 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aceite
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
H800S-030-MR MEDIDOR DE FLUJO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"