Motion
RBC1006
Amortiguador
Artículo MI #03188628
No. Fabricante RBC1006
Precio32.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amortiguador
Artículo MI #03188628
No. Fabricante RBC1006
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
Precio32.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    1.38 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    0.94 lb
  • Longitud total
    62.7 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular
    6 mm
  • Peso
    25 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    De 0.05 a 5 m/s
  • Opciones incluidas
    Tapa
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    70 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    3.92 J
  • Serie
    RB
  • Tipo de amortiguador
    No ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
RBC1006 ABSORTOR DE DESCARGAS
  • Tipo de amortiguador: básico o con tapa
  • Tamaño de D.E. de rosca aplicable: M6, M8, M10, M14, M20, M27
  • Opción: tuerca de tope

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"