Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C14.98 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso39 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.2 A
- Eficiencia a plena carga84 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteY556
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856024909
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 1 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 575 V, 56C Cuadros, TENV
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856024909
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en funcionamiento de potencia constante Vector Drive hasta dos RPM base Optimizado para funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Se incluyen disposiciones de encoder y freno en el extremo opuesto de la transmisión (freno máximo de 10 lb-pie,consulte las secciones de los kits de modificaciones y/o accesorios) Base extraíble atornillable para la opción de montaje sin pie F1 solamente, no se puede volver a montar en una estructura de acero F2