Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.8125 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- En general Altura1.2500 pulg.
- Longitud total Diámetro3.5625 pulg.
- Ancho general2.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590083343
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFH204-12
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola