Resistencia a la abrasión
Premium
Aplicación
Hidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
Aplicaciones
Hidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
Presión de estallido
12500 psi
Color
Azul
Accesorios compatibles
TTC, 1SA
Conductividad
Conductivo
Construcción
Trenza de 2 capas
Color de la cubierta
Azul
Material de la cubierta
Elastómero
Descripción
Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH195
Material de recubrimiento de la manguera
Goma sintética
Material de refuerzo de la manguera
Cordones de acero de alta resistencia
Tipo de refuerzo de manguera
Cable de acero
Material del tubo interior
Tubo interior AQP
Estilo de línea horizontal
Grabado en relieve
Número de catálogo del fabricante
GH195-12
Número de Upc del fabricante
678146068408
Nombre del fabricante (atributo de descripción)
Danfoss Aeroquip LLC
Temperatura máxima de funcionamiento
300 °F
Presión máxima
3125 psi
Presión máxima de funcionamiento
3125 psi
Temperatura máxima
300 °F
Presión máxima de trabajo
3125 psi
Temperatura mínima de funcionamiento
-40 °F
Temperatura mínima
-40 °F
Número NMFC
70
Rango de temperatura de funcionamiento
De 300 a -40 °F
Clasificación de presión
3125 psi
Estándares cumplidos
SAE 100R2AT Tipo S|ISO 1436-1 Tipo 2SN|EN45545|Aprobado por MSHA|USCG|BV|DNV|Certificación ABS
Material del tubo
Tubo interior AQP
Materiales del tubo
Tubo interior AQP
Aplicaciones típicas
Servicio del sistema hidráulico con sistemas de petróleo, fluidos resistentes al fuego y a base de agua, combustible y lubricación.
UPC_NO
678146068408
Presión de trabajo
3125 psi
Temperatura máxima de trabajo
300 °F
Temperatura de trabajo mín.
-40 °F